Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Присадка для дизельних двигунів, 1000 ml
Фото - 1 - Присадка для дизельних двигунів, 1000 ml
Фото - 1 - Присадка для дизельних двигунів, 1000 ml

Присадка для дизельних двигунів, 1000 ml (5861011001)

Присадка для дизельних двигунів, 1 л -арт. 5861011001
Номер товару 5861011001
В наявності
Ціна:
1207.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для очищення області подачі палива дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів після ремонту та тюнінгу двигуна, а також при появі проблем із запуском двигуна


Для очищення інжекторного насоса і форсунок
  • Повністю розчиняє та видаляє відкладення навіть у маленьких зазорах
  • Забезпечує повне згоряння палива
    Нейтралізує та зв'язує кислотний конденсат
  • Захищає паливну систему від корозії
  • Очищає та захищає всю систему від паливного бака до камери згоряння
    Підвищує цетанове число та зменшує паливні «стуки»
  • Усуває детонацію, пов'язану з паливом
    Концентрат активної речовини на основі синтетичних компонентів, що використовуються в національних та міжнародних дизельних паливах
  • Густина 0,845 г/см³
    Вміст 1000 мл
    Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
    Температура займання, мін. 62 °C
    Хімічна основа Вуглеводень
    Густина за умови за 20 °C
    Колір Коричневий
    Запах/аромат Характерний
    Сфера застосування
    • Після завершення всіх ремонтних робіт із системою впорскування та двигуном загалом
    • Після виконання всіх робіт з налаштування
    • У разі утрудненого запуску двигуна

    Інструкція
    Додайте вміст каністри в паливний бак після завершення всіх ремонтних робіт із системою впорскування та двигуном загалом
    300 мл достатньо для 30–50 літрів дизельного пального
    1000 мл — для 200 літрів

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Для очищення області подачі палива дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів після ремонту та тюнінгу двигуна, а також при появі проблем із запуском двигуна


    Для очищення інжекторного насоса і форсунок
  • Повністю розчиняє та видаляє відкладення навіть у маленьких зазорах
  • Забезпечує повне згоряння палива
    Нейтралізує та зв'язує кислотний конденсат
  • Захищає паливну систему від корозії
  • Очищає та захищає всю систему від паливного бака до камери згоряння
    Підвищує цетанове число та зменшує паливні «стуки»
  • Усуває детонацію, пов'язану з паливом
    Концентрат активної речовини на основі синтетичних компонентів, що використовуються в національних та міжнародних дизельних паливах
  • Характеристики arrow_down
    Густина 0,845 г/см³
    Вміст 1000 мл
    Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
    Температура займання, мін. 62 °C
    Хімічна основа Вуглеводень
    Густина за умови за 20 °C
    Колір Коричневий
    Запах/аромат Характерний
    Застосування arrow_down
    Сфера застосування
    • Після завершення всіх ремонтних робіт із системою впорскування та двигуном загалом
    • Після виконання всіх робіт з налаштування
    • У разі утрудненого запуску двигуна

    Інструкція
    Додайте вміст каністри в паливний бак після завершення всіх ремонтних робіт із системою впорскування та двигуном загалом
    300 мл достатньо для 30–50 літрів дизельного пального
    1000 мл — для 200 літрів
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    900 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    5340 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2084.28 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    69.48 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 25 шт
    Купити
    34.92 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 250 шт
    Передзамовлення
    257.04 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    572.88 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    499.5 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності