Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір мітчиків Wurth HSS M12 3шт.
Фото - 1 - Набір мітчиків Wurth HSS M12 3шт.
Фото - 1 - Набір мітчиків Wurth HSS M12 3шт.

Набір мітчиків Wurth HSS M12 3шт. (063912)

Набір мітчиків Wurth HSS M12 3шт. Н-Р-МІТЧИК.-РУЧН.-DIN352-HSS-1-3-M12
Номер товару 063912
В наявності
Ціна:
900 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

3 шт Включає:

  • Один чорновий мітчик (форма A);
  • Один напівчистовий мітчик (форма D);
  • Один чистовий мітчик (форма C).

Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм².

Довжина різьби (метрична різьба) 29 мм
DIN 352
Розмір квадрату 7 мм
Довжина 75 мм
Діаметр хвостовика 9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M12 x 1,75
Тип різьби Метрична різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

3 шт Включає:

  • Один чорновий мітчик (форма A);
  • Один напівчистовий мітчик (форма D);
  • Один чистовий мітчик (форма C).

Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм².

Характеристики arrow_down
Довжина різьби (метрична різьба) 29 мм
DIN 352
Розмір квадрату 7 мм
Довжина 75 мм
Діаметр хвостовика 9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M12 x 1,75
Тип різьби Метрична різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2084.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
69.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
34.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення
257.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
572.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
499.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
983.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності