Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діаметр хвостовика
Тип різьби x номінальний діаметр x крок
Довжина
Кількість виробів в асортименті/комплекті
Сховати arrow
Розмір квадрату
Довжина різьби (метрична різьба)
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

8160 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
696 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
900 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1068 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3353.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів Мітчик ручний, асортимент
⭐ Кількість товарів у наявності 11
⭐ Найдешевший товар 465.12 грн
⭐ Найдорожчий товар 8160 грн

Метчик ручний, асортимент від Wurth

Мітчик ручний - це інструмент, який використовується для нарізування різьблення в отворі. Мітчики бувають ручними та машинними. Ручні мітчики призначені для використання з коміром або тріскачкою.

Асортимент мітчиків від Wurth

Wurth пропонує широкий асортимент ручних мітчиків, який включає:

  • Мітчики для нарізування метричної різьби
  • Мітчики для нарізання дюймового різьблення
  • Мітчики для нарізування трубної різьби
  • Мітчики для нарізування конічного різьблення

Метчики Wurth виготовляються з високоякісної швидкорізальної сталі HSS. Вони мають високу зносостійкість та міцність, що забезпечує тривалий термін служби.

Основні характеристики

Основними характеристиками ручних мітчиків є:

  • Розмір різьблення: метрична, дюймова, трубна, конічна
  • Діаметр різьблення: від 1,5 до 36 мм
  • Довжина різьблення: від 3 до 30 мм

Особливості

Мітчики Wurth мають такі особливості:

  • Точна геометрія: метчики виготовлені відповідно до міжнародних стандартів, що забезпечує точне нарізання різьблення
  • Міцна конструкція: метчики виготовлені з високоякісної сталі, що забезпечує тривалий термін служби
  • Зручне використання: мітчики мають ергономічну рукоятку, що забезпечує комфортну роботу

Спосіб застосування

Для нарізування різьблення ручним мітчиком необхідно:

  1. Очистіть поверхню отвору від бруду та іржі.
  2. Вставте мітчик в отвір і почніть обертати його за годинниковою стрілкою.
  3. При необхідності використовуйте мастило для полегшення нарізування різьблення.
  4. Після нарізування різьблення очистіть отвір від стружки.

Особливості використання

При використанні ручних мітчиків необхідно дотримуватися таких правил:

  • Використовуйте мітчик відповідного розміру для нарізування різьблення.
  • Вставляйте мітчик в отвір під прямим кутом.
  • Не докладайте надмірних зусиль при обертанні мітчика.
  • Регулярно очищайте мітчик від стружки.

Навіщо цей товар потрібен?

Мітчики ручні використовуються для нарізування різьблення в різних матеріалах, включаючи метал, дерево та пластик. Вони необхідні для збирання різних конструкцій, ремонту та монтажу обладнання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі ручних мітчиків необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір і діаметр різьблення: необхідно вибрати мітчик відповідного розміру для нарізання різьблення в необхідному отворі.<< /li>
  • Матеріал виготовлення: метчики виготовляються з різних матеріалів, включаючи швидкорізальну сталь HSS, сталь з покриттям та латунь. Мітчики зі швидкорізальної сталі HSS є найміцнішими та довговічнішими.
  • Ціна: ручні мітчики мають різну вартість, залежно від розміру, діаметра різьблення та матеріалу виготовлення .