Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір мітчиків Wurth HSS M18 3шт
Фото - 1 - Набір мітчиків Wurth HSS M18 3шт
Фото - 1 - Набір мітчиків Wurth HSS M18 3шт

Набір мітчиків Wurth HSS M18 3шт (063918)

Набір мітчиків Wurth HSS M18 3шт Н-Р-МЕТЧІК.-РУЧН.-DIN352-HSS-1-3-M18
Номер товару 063918
Немає в наявності
Ціна:
3353.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

3 шт Включає:

  • Один чорновий мітчик (форма A);
  • Один напівчистовий мітчик (форма D);
  • Один чистовий мітчик (форма C).

Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм².

Розмір квадрату 11 мм
Діаметр хвостовика 14 мм
DIN 352
Довжина різьби (метрична різьба) 40 мм
Довжина 95 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M18 x 2,5
Тип різьби Метрична різьба

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

3 шт Включає:

  • Один чорновий мітчик (форма A);
  • Один напівчистовий мітчик (форма D);
  • Один чистовий мітчик (форма C).

Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм².

Характеристики arrow_down
Розмір квадрату 11 мм
Діаметр хвостовика 14 мм
DIN 352
Довжина різьби (метрична різьба) 40 мм
Довжина 95 мм
Тип різьби x номінальний діаметр x крок M18 x 2,5
Тип різьби Метрична різьба
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2059.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
257.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
572.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
499.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
983.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити