Набір мітчиків Wurth HSS M10 3шт.
Набір мітчиків Wurth HSS M10 3шт.
Набір мітчиків Wurth HSS M10 3шт. (063910)
Набір мітчиків Wurth HSS M10 3шт.
Н-Р-МІТЧИК.-РУЧН.-DIN352-HSS-1-3-M10
Номер товару 063910
В наявності
Ціна:
696 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
3 шт Включає:
- Один чорновий мітчик (форма A);
- Один напівчистовий мітчик (форма D);
- Один чистовий мітчик (форма C).
Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм².
| Довжина різьби (метрична різьба) | 24 мм |
| DIN | 352 |
| Розмір квадрату | 5,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 7 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | M10 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Інформація про продукт
Опис
3 шт Включає:
- Один чорновий мітчик (форма A);
- Один напівчистовий мітчик (форма D);
- Один чистовий мітчик (форма C).
Для ручного нарізування метричної стандартної різьби ISO відповідно до DIN13 у наскрізних та глухих отворах у сталі, кольорових металах та чавуні міцністю до 800 Н/мм².
Характеристики
| Довжина різьби (метрична різьба) | 24 мм |
| DIN | 352 |
| Розмір квадрату | 5,5 мм |
| Діаметр хвостовика | 7 мм |
| Довжина | 70 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр x крок | M10 x 1,5 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Набір мітчиків Wurth HSS M12 3шт.
Набір мітчиків Wurth HSS M14 3шт.
Набір мітчиків Wurth HSS M16 3шт.
Набір мітчиків Wurth HSS M18 3шт
Набір мітчиків Wurth HSS M20 3шт.
Набір мітчиків Wurth HSS M3 3шт.
Комплект ручних мітчиків HSS, DIN 352
Набір мітчиків Wurth HSS M5 3шт.
Комплект ручних мітчиків HSS, DIN 352
Набір мітчиків Wurth HSS M8 3шт.
Немає відгуків про цей товар.