Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка кишенькова PROFI, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка кишенькова PROFI, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка кишенькова PROFI, 3м/16мм

Рулетка кишенькова PROFI, 3м/16мм (0714699911)

Професійна мірна рулетка, 2-й клас точності
Номер товару 0714699911
Немає в наявності
Ціна:
257.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійна мірна рулетка для практичного вимірювання в різних умовах. II кпас точності.
  • Корпус інструмента виконаний з металу, який додатково покритий гумою
  • Вимірювальна стрічка покрита емаллю жовтого кольору, має 2 шкали: мм та см
  • На кінці вимірювальна стрічка має додаткову захисну пластину, яка зменшує можливість скручування та пошкодження стрічки при втягуванні в корпус
  • Наконечник вимірювальної стрічки - гачок, дозволяє з легкістю проводити зовнішні та внутрішні заміри
Ширина стрічки (B) 16 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 3 м

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійна мірна рулетка для практичного вимірювання в різних умовах. II кпас точності.
  • Корпус інструмента виконаний з металу, який додатково покритий гумою
  • Вимірювальна стрічка покрита емаллю жовтого кольору, має 2 шкали: мм та см
  • На кінці вимірювальна стрічка має додаткову захисну пластину, яка зменшує можливість скручування та пошкодження стрічки при втягуванні в корпус
  • Наконечник вимірювальної стрічки - гачок, дозволяє з легкістю проводити зовнішні та внутрішні заміри
Характеристики arrow_down
Ширина стрічки (B) 16 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 3 м
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
572.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
499.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
983.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
4.14 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
79.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити