Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max)
Ширина стрічки (B)
Довжина стрічки (L)
Максимальна витяжка перед перегином стрічки (вертикально)
Сховати arrow
Вага виробу (1 шт.)
Матеріал корпусу
Ціна
Показати ще фільтрів 2 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

768 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
924 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1152 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення

Відгуки

Рулетка кишенькова, 5м/25мм

03.04.2024

Я мастер по ремонту, и мне постоянно нужна рулетка. Перепробовал много разных, но - это просто находка! Она компактная, легкая, всегда под рукой. Лента износостойкая, деления четкие, хорошо читаются. Защелка работает отлично, рулетка не сматывается сама собой. В общем, я очень доволен покупкой. Всем рекомендую!

Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм

29.09.2022

Рулетка бомба скільки разів падала на об'єкті, два рази в великої висоти подряпана, але ціла

⭐ Категорія товарів Інструменти для вимірювання довжини
⭐ Кількість товарів у наявності 16
⭐ Найдешевший товар 154.26 грн
⭐ Найдорожчий товар 23990.4 грн

Інструменти для вимірювання довжини від Wurth: точність та зручність використання

Інструменти для вимірювання довжини є незамінними помічниками в різних сферах діяльності, від будівництва та ремонту до виробництва та промисловості. Вони використовуються для вимірювання довжини, відстані, висоти та інших параметрів.

Wurth пропонує широкий вибір інструментів для вимірювання довжини, що відповідають різним вимогам та завданням. В асортименті представлені рулетки, лінійки, штангенциркулі, мікрометри та лазерні далекоміри.

Рулетки

Рулетки є найпоширенішими інструментами для вимірювання довжини. Вони бувають різних розмірів та типів, залежно від призначення та завдань, для яких вони призначені.

В асортименті Wurth представлені рулетки з діапазоном вимірювання довжини від 300 до 8000 мм. Рулетки мають міцний корпус із сталі або пластику, а також зручну рукоятку.

Телескопічні рулетки

Телескопічні рулетки дозволяють вимірювати довгі відстані без необхідності розкручування всієї стрічки. Вони складаються з двох або більше секцій, які висуваються за необхідності.

В асортименті Wurth представлені телескопічні рулетки з діапазоном вимірювання довжини від 2,6 до 8 метрів. Рулетки мають міцний корпус із сталі або пластику, а також зручну рукоятку.

Кишенькові рулетки

Кишенькові рулетки призначені для виконання невеликих вимірювань. Вони мають компактний розмір і зручно розміщуються в кишені або сумці.

В асортименті Wurth представлені кишенькові рулетки з діапазоном виміру довжини від 300 до 500 мм. Рулетки мають міцний корпус із сталі або пластику, а також зручну рукоятку.

Лінійки

Лінійки використовуються для вимірювання невеликих відстаней та розмірів. Вони бувають різних розмірів та типів, залежно від призначення та завдань, для яких вони призначені.

В асортименті Wurth представлені лінійки з довжиною від 15 до 150 см. Лінійки виготовляються з різних матеріалів, включаючи метал, пластик та дерево.

Штангенциркулі

Штангенциркулі використовуються для вимірювання внутрішніх та зовнішніх діаметрів, а також глибини отворів. Вони мають високу точність вимірювань та використовуються у різних сферах діяльності, включаючи виробництво, ремонт та машинобудування.

В асортименті Wurth представлені штангенциркулі з діапазоном виміру від 0 до 150 мм. Штангенциркулі виготовляються зі сталі та мають міцний корпус.

Мікрометри

Мікрометри використовуються для вимірювання дуже малих розмірів, таких як товщина листів, діаметр дроту та інших параметрів. Вони мають високу точність вимірювань та використовуються у різних сферах діяльності, включаючи виробництво, ремонт та машинобудування.

В асортименті Wurth представлені мікрометри з діапазоном вимірювання від 0 до 25 мм. Мікрометри виготовляються зі сталі та мають міцний корпус.

Лазерні дальноміри

Лазерні далекоміри використовуються для вимірювання великих відстаней. Вони забезпечують високу точність вимірювань та зручність використання.

В асортименті Wurth представлені лазерні далекоміри з діапазоном вимірювання від 10 до 1000 метрів. Лазерні далекоміри мають міцний корпус та зручний у використанні інтерфейс.

Вибір інструменту для вимірювання довжини

  • Діапазон вимірювання: інструмент повинен мати діапазон вимірювання, достатній для виконання необхідних завдань.
  • Тип інструменту: інструмент може бути рулеткою, лінійкою, штангенциркулем, мікрометром або лазерним далекоміром.< /li>
  • Матеріал корпусу: інструмент повинен бути виготовлений із міцного матеріалу, стійкого до зносу.
  • Зручність використання: інструмент повинен мати зручну рукоятку та ергономічну форму.