Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 1 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 2 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 3 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 4 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 5 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 1 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 2 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 3 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 4 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m
Фото - 5 - Рулетка кишенькова PT18, L8 m

Рулетка кишенькова PT18, L8 m (071465018)

Рулетка кишенькова PT18, 2C, W25 mm, L8 m -арт. 071465 018
Номер товару 071465018
В наявності
Ціна:
768 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальна рулетка PT18 для щоденних вимірювань

  • Підходить для будівельних, монтажних і ремонтних робіт
  • Ударостійкий двокомпонентний корпус для професійного використання
  • Двостороннє маркування стрічки для зручного зчитування показників
  • Рухомий зачіп для зовнішніх і внутрішніх вимірювань
  • Потрійне заклепкове кріплення зачепа підвищує довговічність конструкції
  • Кліпса для кріплення на ремінь і ремінець на зап’ястя
  • Клас точності II згідно з вимогами ЄС
Матеріал корпусу Пластик
Ширина стрічки (B) 25 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 8 м
Клас точності II
Максимальна витяжка перед перегином стрічки (вертикально) 360 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальна рулетка PT18 для щоденних вимірювань

  • Підходить для будівельних, монтажних і ремонтних робіт
  • Ударостійкий двокомпонентний корпус для професійного використання
  • Двостороннє маркування стрічки для зручного зчитування показників
  • Рухомий зачіп для зовнішніх і внутрішніх вимірювань
  • Потрійне заклепкове кріплення зачепа підвищує довговічність конструкції
  • Кліпса для кріплення на ремінь і ремінець на зап’ястя
  • Клас точності II згідно з вимогами ЄС
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Ширина стрічки (B) 25 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 8 м
Клас точності II
Максимальна витяжка перед перегином стрічки (вертикально) 360 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
41.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
129.07 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
168 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
100.67 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити