Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт.
Фото - 1 - Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт.

Набір викруток ZEBRA® електроізольованих, шліц та РН, 5шт. (0613963250)

Викрутка VDE в асорт. з пазом / PH екстра тонко. викрутки-VDE-ЕКСТРА-ТОНК-НАБІР-5ШТ ZEBRA
Номер товару 0613963250
В наявності
Ціна:
1814.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня, шліц і РН. Ультратонкий дизайн.
  • Лезо вороноване, зменшений діаметр ізоляції леза в критичній робочій зоні
  • Легкий доступ до низько розташованих гвинтових і пружинних елементів
  • Запобігає стиранню ізоляції
  • Символ форми паза гвинта на кінці ручки
Сертифікат якості DIN 7445, IEC 60900:2004
Склад набору: 0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1 x 5,5 мм; PH1; PH2
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Область застосування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір викруток електроізольованих ZEBRA® VDE з компактною конструкцією стрижня, шліц і РН. Ультратонкий дизайн.
  • Лезо вороноване, зменшений діаметр ізоляції леза в критичній робочій зоні
  • Легкий доступ до низько розташованих гвинтових і пружинних елементів
  • Запобігає стиранню ізоляції
  • Символ форми паза гвинта на кінці ручки
Сертифікат якості DIN 7445, IEC 60900:2004
Склад набору: 0,4 x 2,5 мм; 0,8 x 4 мм; 1 x 5,5 мм; PH1; PH2
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 5 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
15.3 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -64.3 %
30.72 грн/шт
10.98 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
496.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
276 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності