Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth слюсарний DIN1041 2000GR з дерев'яною рукояткою
Фото - 1 - Молоток Wurth слюсарний DIN1041 2000GR з дерев'яною рукояткою
Фото - 1 - Молоток Wurth слюсарний DIN1041 2000GR з дерев'яною рукояткою

Молоток Wurth слюсарний DIN1041 2000GR з дерев'яною рукояткою (0715731200)

Слюсарний молоток, двойн. ізогн.ясенев.рукоятк. МОЛОТОК-слюсарно-DIN1041-2000Г -арт. 0715731200
Номер товару 0715731200
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Німецький тип відповідно до DIN 1041, ясенова рукоятка з подвійним вигином

  • Оптимальна ударна міцність та відсутність сколів;
  • Гартування електроіндукційним методом;
  • Зручність використання та тривалий термін служби;
  • Локована рукоятка з ясеня з подвійним вигином;
  • Рукоятка кріпиться за допомогою кільцевого клину з ущільненням із синтетичного каучуку
Вага молотка 2000 г
Довжина (L) 400 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Німецький тип відповідно до DIN 1041, ясенова рукоятка з подвійним вигином

  • Оптимальна ударна міцність та відсутність сколів;
  • Гартування електроіндукційним методом;
  • Зручність використання та тривалий термін служби;
  • Локована рукоятка з ясеня з подвійним вигином;
  • Рукоятка кріпиться за допомогою кільцевого клину з ущільненням із синтетичного каучуку
Характеристики arrow_down
Вага молотка 2000 г
Довжина (L) 400 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14.7 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
275.77 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
11.46 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
564 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
31920 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення