Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth слюсарний DIN1041 100 GR з дерев'яною рукояткою
Фото - 1 - Молоток Wurth слюсарний DIN1041 100 GR з дерев'яною рукояткою
Фото - 1 - Молоток Wurth слюсарний DIN1041 100 GR з дерев'яною рукояткою

Молоток Wurth слюсарний DIN1041 100 GR з дерев'яною рукояткою (071573110)

Слюсарний молоток, двойн. ізогн.ясенев.рукоятк. МОЛОТОК-слюсарно-DIN1041-100Г -арт. 071573110
Номер товару 071573110
В наявності
Ціна:
456 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Німецький тип відповідно до DIN 1041, ясенова рукоятка з подвійним вигином

  • Оптимальна ударна міцність та відсутність сколів;
  • Гартування електроіндукційним методом;
  • Зручність використання та тривалий термін служби;
  • Локована рукоятка з ясеня з подвійним вигином;
  • Рукоятка кріпиться за допомогою кільцевого клину з ущільненням із синтетичного каучуку
Вага молотка 100 г
Довжина (L) 260 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Німецький тип відповідно до DIN 1041, ясенова рукоятка з подвійним вигином

  • Оптимальна ударна міцність та відсутність сколів;
  • Гартування електроіндукційним методом;
  • Зручність використання та тривалий термін служби;
  • Локована рукоятка з ясеня з подвійним вигином;
  • Рукоятка кріпиться за допомогою кільцевого клину з ущільненням із синтетичного каучуку
Характеристики arrow_down
Вага молотка 100 г
Довжина (L) 260 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
487.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1500 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
19.02 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
660 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -63.3 %
112.03 грн/шт
41.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити