Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм
Фото - 1 - Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм
Фото - 2 - Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм
Фото - 1 - Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм
Фото - 2 - Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм

Рулетка кишенькова, з магнітом, 5м, 25мм (071464569)

Рулетка кишенькова, з магнітом, W25 mm, L5 m -арт. 071464 569
Номер товару 071464569
В наявності
Ціна:
627.43 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісна рулетка з пластиковим корпусом, рухомим магнітним зачіпним гачком і знімною кліпсою для ременя
  • Магнітний зачіпний гачок для зручної фіксації під час вимірювань
  • Автоматичне втягування стрічки для зручної роботи
  • Амортизований упор під час втягування сталевої стрічки забезпечує тривалий строк служби рулетки
  • Надзвичайно міцна сталева стрічка; її вигин забезпечує підвищену поверхневу жорсткість
  • Рухомий зачіпний гачок для простих внутрішніх і зовнішніх вимірювань
  • Дуже легке зчитування завдяки жовтій пофарбованій стрічці з покриттям і сантиметрово-міліметровою шкалою
  • Червоне виділення десятків для швидкого зчитування
  • Знімна кліпса для ременя дозволяє закріплювати рулетку на ремені для швидкого доступу або зберігати її в кишені після зняття кліпси
  • Відповідає класу точності 2 згідно з вимогами EC
Ширина стрічки (B) 25 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 5 м
Клас точності II
Матеріал корпусу АБС-пластик
Виконання З магнітним кінцевим гачком
Сфера застосування
  • Кишенькова рулетка для широкого спектра застосувань — усюди, де потрібно виконувати вимірювання
Іван 29.09.2022

Рулетка бомба скільки разів падала на об'єкті, два рази в великої висоти подряпана, але ціла

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісна рулетка з пластиковим корпусом, рухомим магнітним зачіпним гачком і знімною кліпсою для ременя
  • Магнітний зачіпний гачок для зручної фіксації під час вимірювань
  • Автоматичне втягування стрічки для зручної роботи
  • Амортизований упор під час втягування сталевої стрічки забезпечує тривалий строк служби рулетки
  • Надзвичайно міцна сталева стрічка; її вигин забезпечує підвищену поверхневу жорсткість
  • Рухомий зачіпний гачок для простих внутрішніх і зовнішніх вимірювань
  • Дуже легке зчитування завдяки жовтій пофарбованій стрічці з покриттям і сантиметрово-міліметровою шкалою
  • Червоне виділення десятків для швидкого зчитування
  • Знімна кліпса для ременя дозволяє закріплювати рулетку на ремені для швидкого доступу або зберігати її в кишені після зняття кліпси
  • Відповідає класу точності 2 згідно з вимогами EC
Характеристики arrow_down
Ширина стрічки (B) 25 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. (L max) 5 м
Клас точності II
Матеріал корпусу АБС-пластик
Виконання З магнітним кінцевим гачком
Застосування arrow_down
Сфера застосування
  • Кишенькова рулетка для широкого спектра застосувань — усюди, де потрібно виконувати вимірювання
Відгуків (1) arrow_down
Іван 29.09.2022

Рулетка бомба скільки разів падала на об'єкті, два рази в великої висоти подряпана, але ціла

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
38.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
610.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
394.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7192.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
276 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -88.7 %
4.32 грн/шт
0.49 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності