Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M16
Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M16
Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M16 (0317916)
Гайка шестигранна ISO 4032 - 8 (A2K) - SW24, M16 - арт. 0317916
Номер товару 0317916
В наявності
Ціна:
13.44 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гайка шестигранна з метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби мають відмінності від попереднього стандарту: змінено номінальний діаметр, висоту окремих гайок та розміри під ключ для різьб M10, M12, M14 і M22. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.
| Висота (m1) | 14,8 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Гайка шестигранна з метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби мають відмінності від попереднього стандарту: змінено номінальний діаметр, висоту окремих гайок та розміри під ключ для різьб M10, M12, M14 і M22. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.
Відео
Характеристики
| Висота (m1) | 14,8 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M27
Немає відгуків про цей товар.