Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80
Фото - 1 - Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80
Фото - 2 - Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80
Фото - 1 - Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80
Фото - 2 - Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80

Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80 (0108880)

Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80 -арт. 01088 80
Номер товару 0108880
Немає в наявності
Ціна:
12.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762/DIN 912, оцинкована сталь 10.9, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4762 замінив стандарт DIN 912 Є деякі схожості | Змінився діапазон номіналів | Дрібне різьблення відповідає ISO 12474
Крок різьби 1,25 мм
Клас міцності 10.9
Діаметр головки (dk) 13 мм
Висота головки гвинта (k1) 8 мм
Довжина (l1) 80 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH6
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762/DIN 912, оцинкована сталь 10.9, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4762 замінив стандарт DIN 912 Є деякі схожості | Змінився діапазон номіналів | Дрібне різьблення відповідає ISO 12474
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Клас міцності 10.9
Діаметр головки (dk) 13 мм
Висота головки гвинта (k1) 8 мм
Довжина (l1) 80 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH6
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1414.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
327.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1074.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
708.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
474 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
277.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
426.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити