ISO 4762/DIN 912 оц. сталь10.9
Фільтр
Версії товару ISO 4762/DIN 912 оц. сталь10.9
Номер товару
Діаметр головки (dk)
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0108535
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Болт CYL-ISO4762-10.9-IH6-(A2K)-M8X80
Номер товару 0108880
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 13 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH6 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 01081070
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0108870
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 13 мм |
| Довжина (l1) | 70 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 8 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH6 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0108516
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4762/DIN 912 оц. сталь10.9 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.94 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 18.12 грн |