Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12
Фото - 1 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12
Фото - 2 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12
Фото - 1 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12
Фото - 2 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 (034512)

Гайка DIN935 - 8 (A2K) - SW18, M12 -арт. 034512
Номер товару 034512
В наявності
Ціна:
17.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Крок різьби 1,750 мм
Висота (h1) 15 мм
Кутовий розмір (e) 20,03 мм
Захват ключа (m1) 7,7 мм
Клас міцності 8
DIN 935
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,750 мм
Висота (h1) 15 мм
Кутовий розмір (e) 20,03 мм
Захват ключа (m1) 7,7 мм
Клас міцності 8
DIN 935
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
14.4 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
13.51 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
93.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.84 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
5220 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити