Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 1 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 2 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 1 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16
Фото - 2 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16 (034516)

Гайка DIN935 - 8 (A2K) - SW24, M16 -арт. 034516
Номер товару 034516
В наявності
Ціна:
36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Висота (h1) 19 мм
Крок різьби 2 мм
Кутовий розмір (e) 26,75 мм
Клас міцності 8
Захват ключа (m1) 9,8 мм
DIN 935
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Висота (h1) 19 мм
Крок різьби 2 мм
Кутовий розмір (e) 26,75 мм
Клас міцності 8
Захват ключа (m1) 9,8 мм
DIN 935
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
10368 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1476.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
354 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
46.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
385.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити