Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm
Фото - 1 - Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm
Фото - 2 - Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm
Фото - 3 - Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm
Фото - 1 - Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm
Фото - 2 - Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm
Фото - 3 - Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm

Плоскогубці комбіновані, VDE, L180 mm (071401575)

Плоскогубці комбіновані, DIN ISO 5746, VDE, IEC 60900, L180 mm, ZEBRA -арт. 071401 575
Номер товару 071401575
В наявності
Ціна:
1476.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для захоплення, утримання та різання твердих та м'яких проводів та кабелів.

  • З дотриманням вказаних заходів безпеки, для роботи під напругою до 1000 вольт (змінного струму), до 1500 вольт (постійного струму);
  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує довгий термін служби та точність захватних і ріжучих поверхонь;
  • Дуже довга ріжуча кромка також для товстіших кабелів;
  • Ергономічна та нековзна 2-компонентна комфортна рукоятка з широким коміром VDE для безпечної роботи;
  • Прецизійні ріжучі кромки з індукційним загартуванням;
  • Отвір під пальник для захоплення круглих матеріалів;
  • Поверхня відшліфована по всьому периметру та хромована;
  • Інкрустований суглоб.
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 12 мм
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 16 мм²
Довжина (L) 180 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 2,2 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 3,4 мм
ISO 5746
Довжина в дюймах (L) 7 дюймів
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для захоплення, утримання та різання твердих та м'яких проводів та кабелів.

  • З дотриманням вказаних заходів безпеки, для роботи під напругою до 1000 вольт (змінного струму), до 1500 вольт (постійного струму);
  • Високоякісна інструментальна сталь забезпечує довгий термін служби та точність захватних і ріжучих поверхонь;
  • Дуже довга ріжуча кромка також для товстіших кабелів;
  • Ергономічна та нековзна 2-компонентна комфортна рукоятка з широким коміром VDE для безпечної роботи;
  • Прецизійні ріжучі кромки з індукційним загартуванням;
  • Отвір під пальник для захоплення круглих матеріалів;
  • Поверхня відшліфована по всьому периметру та хромована;
  • Інкрустований суглоб.
Характеристики arrow_down
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 12 мм
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 16 мм²
Довжина (L) 180 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс 2,2 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 3,4 мм
ISO 5746
Довжина в дюймах (L) 7 дюймів
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30 %
27 грн/шт
18.9 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
10.92 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -56.8 %
79.43 грн/шт
34.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купити
7.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
7800 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності