Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6
Фото - 1 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6
Фото - 2 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6
Фото - 1 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6
Фото - 2 - Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6

Гайка шестигранна корончата DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6 (03456)

Гайка DIN935 - 8 (A2K) - SW10, M6 -арт. 03456
Номер товару 03456
В наявності
Ціна:
9.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Крок різьби 1 мм
Кутовий розмір (e) 11,05 мм
Захват ключа (m1) 3,8 мм
Висота (h1) 7,5 мм
Клас міцності 8
DIN 935
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M6
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 935, сталь, клас міцності 8, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Кутовий розмір (e) 11,05 мм
Захват ключа (m1) 3,8 мм
Висота (h1) 7,5 мм
Клас міцності 8
DIN 935
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M6
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -28.1 %
46.2 грн/шт
33.24 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
516.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити