- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи переставные
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
Клещи трубные COBRA 250 мм Wurth
Очень хорошие клещи. Имею такие, полный набор всех размеров от самых миниатюрных 150мм до полметровых 540 только у меняони книпекс называються ,но на этих тоже книпекс написано так что думаю одно и тоже.
Клещи трубные COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
А это точно вюрт ? А то на книпекс очень похоже .
| ⭐ Категория товаров | Клещи переставные |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 798 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 10386 грн |
Универсальные клещи Cobra WURTH
Во время ремонта автомобиля или замены сантехники возникает потребность в мощном захвате. Будь то фиксация автомобильной тяги за счет мощных зубов, или демонтаж старого сантехнического трубопровода.
В интернет-магазине WURTH вы можете купить трубный ключ кобра по выгодной цене. Мы работаем по всей Украине, доставляем в отделение новой почты или к вам домой. При заказе от 500 грн доставка бесплатная. На нашем сайте вы можете ознакомиться с характеристиками, фото и отзывами на каждый товар.
Высокотехнологичные сантехнические клещи
Клещи переставные Knipex WURTH обладают рядом преимуществ.
- Функция мощного смыкания губок
- Регулировка захвата с помощью простого нажатия кнопки
- Специально закаленные зубцы
- Самозажим на трубах и гайках для максимальной фиксации
- Технологичное покрытие на рукоятке для идеального хвата
Универсальные клещи кобра можно отнести к газовым ключам, трубно рычажным, захватным. За счет универсальности и надежности данный ключ есть в каждой мастерской. Вы можете купить необходимый размер: 125, 150, 250, 300, 400, 560мм. У нас в наличии есть два варианта регулировки с помощью кнопки и 7-ступенчататого перекидного механизма. Для оптовых клиентов мы предоставляем скидки и бонусы. Наши специалисты всегда готовы вас проконсультировать и подобрать необходимый ключ.