Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Диапазон зажима, мин./макс.
Длина в дюймах (L)
Длина зажимной губки (E)
Спрятать arrow
Ширина зажимных губок (B)
Толщина губок (C)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Клещи трубные COBRA

Клещи трубные COBRA

Клещи трубные COBRA

Клещи трубные COBRA

Доступно в виде 8 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Клещи трубные COBRA

Номер товара
Длина (L)
Диапазон зажима, мин...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07150223
В наличии
250 мм
10-46 мм
- +
1 шт
1740 грн
Клещи трубные COBRA 250 мм Wurth
071502332
В наличии
125 мм
10-27 мм
- +
1 шт
1764 грн
Клещи трубные COBRA, 125 мм, DIN ISO 8976
071502330
В наличии
150 мм
10-30 мм
- +
1 шт
1827 грн
Клещи трубные COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976
07150233
В наличии
180 мм
10-36 мм
- +
1 шт
1953 грн
Клещи трубные COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976
071502331
В наличии
300 мм
10-60 мм
- +
1 шт
2646 грн
Клещи трубные COBRA, 300 мм, DIN ISO 8976
07150234
В наличии
400 мм
10-95 мм
- +
1 шт
4740 грн
Клещи трубные COBRA, 400 мм, DIN ISO 8976
071502341
В наличии
560 мм
10-120 мм
- +
1 шт
8280 грн
Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
K000080748
Нет в наличии
7b556fb1-004f-11f1-96b7-00155d711307

Топ товаров, что покупаются

1740 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2646 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4740 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1764 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1827 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Клещи трубные COBRA 250 мм Wurth

24.05.2023

Очень хорошие клещи. Имею такие, полный набор всех размеров от самых миниатюрных 150мм до полметровых 540 только у меняони книпекс называються ,но на этих тоже книпекс написано так что думаю одно и тоже.

Клещи трубные COBRA, 180 мм, DIN ISO 8976

24.05.2023

А это точно вюрт ? А то на книпекс очень похоже .

⭐ Категория товаров Клещи трубные COBRA
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 1740 грн
⭐ Самый дорогой товар 10386 грн

Клещи трубные COBRA

Это незаменимый инструмент для профессионалов и домашних мастеров, ценящий надежность, точность и удобство в работе с трубами разного диаметра. Эти клещи известны своим высоким качеством, долговечностью и уникальным механизмом регулировки, что делает их одним из самых популярных вариантов для захвата, удержания и закручивания труб и других цилиндрических деталей.

Преимущества

Основное преимущество трубных клещей COBRA заключается в их способности быстро и точно подстраиваться под размер трубы или фитинга благодаря механизму автоматической регулировки. Это позволяет избежать лишних усилий и значительно ускорить работу, ведь нет надобности вручную подбирать нужный размер или постоянно подгонять инструмент под деталь. Такая особенность делает клещи идеальным выбором для сантехнических работ, монтажа отопительных систем, ремонта трубопроводов и многих других задач.

Материалы, из которых сделаны клещи COBRA, обеспечивают их надежность даже в условиях интенсивной эксплуатации. Высококачественная сталь, точная обработка зубцов и крепкое покрытие гарантируют долгий срок службы без потери эффективности. Эргономичные рукоятки со специальным противоскользящим покрытием обеспечивают комфорт и надежный хват, что важно во время длительной работы или выполнения задач, требующих приложения значительных усилий.

Размеры

Относительно размеров клещи трубные COBRA выпускаются в различных вариантах, что позволяет подобрать оптимальный инструмент под конкретные задачи. Они подходят для работы с трубами от небольших диаметров, характерных для бытовых систем до более крупных промышленных коммуникаций. Важно также отметить, что клещи хорошо удерживают трубы, не оставляя на них повреждений или следов благодаря специальной форме зубцов и точной регулировке.

Многие пользователи интересуются, удобны ли клещи COBRA в использовании для новичков. Ответ однозначен – да. Благодаря простому и интуитивно понятному механизму настройки инструмент подойдет как опытным мастерам, так и тем, кто только начинает осваивать сантехнические или ремонтные работы. Важно обратить внимание на размер инструмента и диаметр труб, с которыми планируется работать.

Кроме того, клещи трубные COBRA прекрасно сочетают прочность с относительно небольшим весом, что уменьшает усталость рук и делает работу более приятной. Благодаря своей конструкции они позволяют прикладывать усилия максимально эффективно, обеспечивая надежный захват и контроль над деталью.

Еще одним важным вопросом является уход за инструментом. Клещи COBRA не требуют сложного технического обслуживания – достаточно периодически очищать их от грязи и смазывать подвижные части, чтобы сохранить плавность работы механизма. Это позволит избежать преждевременного износа и гарантирует долгий срок службы.