Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 2 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 3 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 4 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 1 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 2 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 3 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976
Фото - 4 - Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976

Клещи трубные COBRA, 560 мм, DIN ISO 8976 (071502341)

Клещи трубные, кнопочная регулировка, 560 мм, диапазон зажима: 10-120мм
Номер товара 071502341
В наличии
Цена:
8280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Самозажимные трубные клещи с кнопочной регулировкой.
  • Противоскользящая пластмассовая рукоятка
  • Закаленная хромованадиевая сталь
  • Индуктивно закаленные отполированные зубья
  • Защитный механизм предотвращает случайное защемление пальцев и другие травмы
  • Коробчатый шарнир
  • Быстрая и точная регулировка одной рукой непосредственно на детали
  • Защита от непреднамеренного изменения регулировки
  • Самозажим на трубах и гайках
  • Нет скольжения по детали
Диапазон зажима, мин./макс. 10-120 мм
Толщина губок (C) 19 мм
Длина в дюймах (L) 22 дюйма
Ширина зажимных губок (B) 35 мм
Длина (L) 560 мм
Длина зажимной губки (E) 88 мм
ISO 8976
Материал Сталь хромованадиевая
Область применения Благодаря быстрой и точной перестановке губок и возможности работы одной рукой трубные клещи находят широкое применение при монтаже трубопроводов, сантехнических, воздушных и водяных фитингов, болтов, гаек, шпилек и т.п.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Самозажимные трубные клещи с кнопочной регулировкой.
  • Противоскользящая пластмассовая рукоятка
  • Закаленная хромованадиевая сталь
  • Индуктивно закаленные отполированные зубья
  • Защитный механизм предотвращает случайное защемление пальцев и другие травмы
  • Коробчатый шарнир
  • Быстрая и точная регулировка одной рукой непосредственно на детали
  • Защита от непреднамеренного изменения регулировки
  • Самозажим на трубах и гайках
  • Нет скольжения по детали
Характеристики arrow_down
Диапазон зажима, мин./макс. 10-120 мм
Толщина губок (C) 19 мм
Длина в дюймах (L) 22 дюйма
Ширина зажимных губок (B) 35 мм
Длина (L) 560 мм
Длина зажимной губки (E) 88 мм
ISO 8976
Материал Сталь хромованадиевая
Применение arrow_down
Область применения Благодаря быстрой и точной перестановке губок и возможности работы одной рукой трубные клещи находят широкое применение при монтаже трубопроводов, сантехнических, воздушных и водяных фитингов, болтов, гаек, шпилек и т.п.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4740 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
54.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить