Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі з фіксатором ZEBRA напівкруглі 235 мм.
Фото - 1 - Кліщі з фіксатором ZEBRA напівкруглі 235 мм.
Фото - 1 - Кліщі з фіксатором ZEBRA напівкруглі 235 мм.

Кліщі з фіксатором ZEBRA напівкруглі 235 мм. (07150908)

Кліщі з фіксатором ZEBRA напівкруглі 235 мм.
Номер товару 07150908
В наявності
Ціна:
2507.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Плавний спусковий важіль із пружинним механізмом

  • Керування однією рукою, витягування замість натискання;
  • Контргайка для фіксації ширини затискача;
  • Міцне нікелеве покриття.
Ширина захвату, мін./макс. 0-63 мм
Довжина 250 мм
Вага виробу (1 шт.) 543,200 г
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Плавний спусковий важіль із пружинним механізмом

  • Керування однією рукою, витягування замість натискання;
  • Контргайка для фіксації ширини затискача;
  • Міцне нікелеве покриття.
Характеристики arrow_down
Ширина захвату, мін./макс. 0-63 мм
Довжина 250 мм
Вага виробу (1 шт.) 543,200 г
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення