Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр трубы в дюймах, макс.
Размер захвата
Длина (L)
Ширина зажимных губок (B)
Спрятать arrow
Толщина губок (C)
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Ключ трубный 45°

Ключ трубный 45°

Ключ трубный 45°

Ключ трубный 45°

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ трубный 45°

Номер товара
Диаметр трубы в дюйм...
Размер захвата
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07140656
Нет в наличии
1 1/2 дюйма
46 мм
- +
1 шт
5167.5 грн
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1.1/2"
07140655
Нет в наличии
1 дюйм
35 мм
- +
1 шт
4146.96 грн
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1"
07140657
Нет в наличии
2 дюйма
65 мм
- +
1 шт
7091.58 грн
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 2"
⭐ Категория товаров Ключ трубный 45°
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн