Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1"
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1"
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1" (07140655)
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1"
КЛЮЧ-ТРУБНЫЙ-45GRAD-1ZO
Номер товара 07140655
Нет в наличии
Цена:
4146.96 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Шведская форма, изогнуты под углом в 45°
- Плавная регулировка
- Фиксация с помощью стационарной регулировочной гайки
- Оптимальная фиксация и высокая прочность
- Зубья на головке направлены против направления вращения
Прочный и износостойкий
- Зубья закалены методом электроиндукции
| Диаметр трубы в дюймах, макс. | 1 дюйм |
| Толщина губок (C) | 13 мм |
| Ширина зажимных губок (B) | 22 мм |
| Длина (L) | 314 мм |
| Размер захвата | 35 мм |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Цвет | Красный |
Область применения
Трубы, гайки, плоские заготовки
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Шведская форма, изогнуты под углом в 45°
- Плавная регулировка
- Фиксация с помощью стационарной регулировочной гайки
- Оптимальная фиксация и высокая прочность
- Зубья на головке направлены против направления вращения
Прочный и износостойкий
- Зубья закалены методом электроиндукции
Характеристики
| Диаметр трубы в дюймах, макс. | 1 дюйм |
| Толщина губок (C) | 13 мм |
| Ширина зажимных губок (B) | 22 мм |
| Длина (L) | 314 мм |
| Размер захвата | 35 мм |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Цвет | Красный |
Применение
Область применения
Трубы, гайки, плоские заготовки
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 1.1/2"
Ключ трубный Wurth губки на 45 градусов 2"
Нет отзывов про этот товар