- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Плоскогубцы и круглогубцы
- Острогубцы
Фильтр
Длина (L)
Длина (L)
2
2
Покрытие
Покрытие
4
4
Длина (L)
Длина (L)
1
2
2
Длина в дюймах (L)
Длина в дюймах (L)
2
2
Спрятать
Толщина концов губок (E)
Толщина концов губок (E)
1
2
2
Ширина концов губок (F)
Ширина концов губок (F)
1
2
2
Длина губок (B)
Длина губок (B)
1
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Толщина губок (A)
Толщина губок (A)
2
2
1
Ширина губок (D)
Ширина губок (D)
1
2
2
Материал рукоятки
Материал рукоятки
1
8
Цена
Цена
-
грн
402
804
1206
1610.01
3220.02
Показать еще фильтров 6
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
402 грн/шт
В наличии
462 грн/шт
В наличии
462 грн/шт
В наличии
2178 грн/шт
В наличии
2480.64 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Острогубцы |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 402 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3220.02 грн |