Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Острогубцы RED STRIPE

Острогубцы RED STRIPE

Острогубцы RED STRIPE

Острогубцы RED STRIPE

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Острогубцы RED STRIPE

Номер товара
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5772001316
В наличии
160 мм
- +
1 шт
414 грн
Тонкогубцы изогнутые, 160 mm, RED STRIPE
5772001318
В наличии
200 мм
- +
1 шт
462 грн
Тонкогубцы изогнутые, 200 mm, RED STRIPE
5772001306
В наличии
160 мм
- +
1 шт
402 грн
Тонкогубцы,160 mm, RED STRIPE
5772001308
В наличии
200 мм
- +
1 шт
462 грн
Тонкогубцы, 200 mm, RED STRIPE

Топ товаров, что покупаются

402 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
462 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
462 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Острогубцы RED STRIPE
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 402 грн
⭐ Самый дорогой товар 462 грн

Думка експерта

Коли треба дістати те, що інші інструменти не беруть — беру гострогубці Wurth Red Stripe

Експерт Назар

Є роботи, де звичайний ключ або плоскогубці безсилі. Малий простір, дрібні деталі, і треба зробити акуратно. У таких випадках я використовую гострогубці Wurth Red Stripe. Це інструмент, який дає точність там, де важлива кожна деталь.

Чому саме вони? По-перше, тонкі губки — легко дістають дрібні елементи навіть у важкодоступних місцях. По-друге, захват — надійний, не ковзає, навіть коли працюєш з гладкими деталями. І головне — німецька сталь, яка не підведе: міцність і довговічність на рівні.

З практики: робили ремонт електропроводки в авто. Простір — мінімальний, доступ — майже нульовий. З гострогубцями Wurth Red Stripe витягнули дріт без пошкоджень і без зайвих рухів. Майстер каже: "Це як пінцет для механіка — точність і сила в одному".

Часто питають:

"Які гострогубці не гнуться і не ковзають?"
"Щось для роботи в обмеженому просторі?"

Відповідь — Wurth Red Stripe. Якщо шукаєте гострогубці для точних робіт, інструмент для монтажу і ремонту, або просто хочете мати надійний захват — це саме те.

Моя порада: не недооцінюйте дрібні інструменти. Бо коли треба зробити чисто і точно — краще мати гострогубці, які не підведуть.