Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Толщина концов губок (E)
Ширина концов губок (F)
Спрятать arrow
Длина губок (B)
Толщина губок (A)
Ширина губок (D)
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745

Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745

Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745

Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745

Номер товара
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401562
В наличии
160 мм
6 1/2 дюйма
- +
1 шт
2136 грн
Длинногубцы Wurth выгнутые 160мм Zebra
071401558
В наличии
210 мм
8 1/4 дюйма
- +
1 шт
2480.64 грн
Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
071401559
В наличии
160 мм
6 1/2 дюйма
- +
1 шт
1859.64 грн
Длинногубцы Wurth прямые 160мм Zebra
071401557
В наличии
210 мм
8 1/4 дюйма
- +
1 шт
2178 грн
Длинногубцы Wurth прямые 200мм Zebra

Топ товаров, что покупаются

2178 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2480.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2136 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1859.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Острогубцы ZEBRA DIN ISO 5745
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 1859.64 грн
⭐ Самый дорогой товар 2480.64 грн

Думка експерта

Коли треба працювати точно — беру гострогубці Wurth DIN ISO 5745

Експерт Назар

Є інструменти, які просто зручні. А є ті, що створені для точності. І коли клієнт каже: "Мені треба щось, щоб працювати з дрібними деталями, але щоб не гнулося і не ковзало", я рекомендую гострогубці Wurth DIN ISO 5745. Це класика, яка не підводить.

Чому саме вони? По-перше, відповідність стандарту DIN ISO 5745 — це гарантія точності, якості та довговічності. По-друге, загартована сталь — губки не деформуються, навіть при роботі з жорсткими матеріалами. І головне — зручність: ручки не ковзають, інструмент добре лежить у руці, навіть при тривалому використанні.

З практики: працювали з електронікою — треба було акуратно витягнути дрібний елемент з плати. Звичайні плоскогубці — занадто грубі. А Wurth DIN ISO 5745 — як хірургічний інструмент: чітко, без пошкоджень. Майстер каже: "Це як продовження пальців — точність на максимум".

Часто питають:

"Які гострогубці не гнуться?"
"Щось для роботи з електронікою або дрібними деталями?"
"Інструмент, який не ковзає в руці?"

Відповідь — Wurth DIN ISO 5745. Якщо шукаєте гострогубці для точних робіт, інструмент для монтажу, ремонту або електрики, або просто хочете мати щось надійне — це саме те.

Моя порада: точність — це не розкіш, а необхідність. І коли працюєш з деталями, краще мати інструмент, який не підведе.