Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Длинногубцы Wurth прямые 160мм Zebra
Фото - 1 - Длинногубцы Wurth прямые 160мм Zebra
Фото - 1 - Длинногубцы Wurth прямые 160мм Zebra

Длинногубцы Wurth прямые 160мм Zebra (071401559)

Длинногубцы Wurth прямые 160мм Zebra Кусачки с полукругл.губками. L 160мм ZEBRA
Номер товара 071401559
В наличии
Цена:
1859.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для захвата, удержания и резки мягких и твердых проводов и кабелей.

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает долгий срок службы прецизионных наконечников и режущих поверхностей.
  • Эластичные наконечники для высоких нагрузок, особенно при изгибающих нагрузках.
  • Эргономичная и нескользящая двухкомпонентная удобная рукоятка с тонкой формой воротника для удобной работы и оптимальной передачи усилия
  • Режущие кромки: дополнительно индуктивно закалены
  • Поверхность: шлифованная со всех сторон и хромированная
  • Поверхности захвата: зубчатые
  • Соединение: инкрустированное
Ширина губок (D) 16,5 мм
Длина (L) 160 мм
Толщина концов губок (E) 2,5 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Ширина концов губок (F) 3 мм
Длина губок (B) 50 мм
Длина в дюймах (L) 6 1/2 дюйма
Толщина губок (A) 9 мм
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для захвата, удержания и резки мягких и твердых проводов и кабелей.

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает долгий срок службы прецизионных наконечников и режущих поверхностей.
  • Эластичные наконечники для высоких нагрузок, особенно при изгибающих нагрузках.
  • Эргономичная и нескользящая двухкомпонентная удобная рукоятка с тонкой формой воротника для удобной работы и оптимальной передачи усилия
  • Режущие кромки: дополнительно индуктивно закалены
  • Поверхность: шлифованная со всех сторон и хромированная
  • Поверхности захвата: зубчатые
  • Соединение: инкрустированное
Характеристики arrow_down
Ширина губок (D) 16,5 мм
Длина (L) 160 мм
Толщина концов губок (E) 2,5 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Ширина концов губок (F) 3 мм
Длина губок (B) 50 мм
Длина в дюймах (L) 6 1/2 дюйма
Толщина губок (A) 9 мм
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2480.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить