Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 1 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 2 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 3 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 4 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 5 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 1 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 2 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 3 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 4 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra
Фото - 5 - Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra

Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra (071401558)

Длинногубцы Wurth выгнутые 200мм Zebra Кусачки с полукругл.губками. L 210мм ZEBRA
Номер товара 071401558
В наличии
Цена:
2480.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • ДИН ИСО 5745
  • Конструкция из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей.
  • Сверхдлинное лезвие также подходит для более толстых кабелей
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия
  • Прецизионные лезвия с индукционной закалкой
  • Отверстие горелки для захвата круглых материалов
  • Поверхность: полностью отшлифована и хромирована
  • Соединение: соединение внахлестку
Ширина губок (D) 17,5 мм
Длина (L) 210 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Толщина концов губок (E) 3 мм
Ширина концов губок (F) 4 мм
Угол губок 40 °
Длина губок (B) 72 мм
Длина в дюймах (L) 8 1/4 дюйма
Толщина губок (A) 9,5 мм
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • ДИН ИСО 5745
  • Конструкция из высококачественной стали обеспечивает долгий срок службы инструмента и точность захватных и режущих поверхностей.
  • Сверхдлинное лезвие также подходит для более толстых кабелей
  • Эргономичная и нескользящая комфортная рукоятка из 2К с узким профилем воротника для комфортной работы и оптимальной передачи усилия
  • Прецизионные лезвия с индукционной закалкой
  • Отверстие горелки для захвата круглых материалов
  • Поверхность: полностью отшлифована и хромирована
  • Соединение: соединение внахлестку
Характеристики arrow_down
Ширина губок (D) 17,5 мм
Длина (L) 210 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Толщина концов губок (E) 3 мм
Ширина концов губок (F) 4 мм
Угол губок 40 °
Длина губок (B) 72 мм
Длина в дюймах (L) 8 1/4 дюйма
Толщина губок (A) 9,5 мм
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
144.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
213.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
32.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии