Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр реза струны, макс.
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
Спрятать arrow
Макс. диаметр реза твердой проволоки
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

Усиленные бокорезы DIN ISO 5749

Усиленные бокорезы DIN ISO 5749

Усиленные бокорезы DIN ISO 5749

Усиленные бокорезы DIN ISO 5749

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Усиленные бокорезы DIN ISO 5749

Номер товара
Диаметр реза струны,...
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401551
В наличии
1,5 мм
140 мм
- +
1 шт
2300.28 грн
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 140мм
071401552
В наличии
2 мм
160 мм
- +
1 шт
2308.92 грн
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
071401553
В наличии
2,2 мм
180 мм
- +
1 шт
2775.12 грн
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 180мм
⭐ Категория товаров Усиленные бокорезы DIN ISO 5749
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2300.28 грн
⭐ Самый дорогой товар 2775.12 грн

Думка експерта

Коли потрібна сила — беру посилені бокорізи Wurth DIN ISO 5749

Експерт Назар

Є роботи, де звичайні бокорізи просто здаються. Силові кабелі, товсті жили, жорсткі матеріали — тут потрібен інструмент, який не підведе. І для таких випадків у мене завжди під рукою посилені бокорізи Wurth DIN ISO 5749.

Чому саме вони? По-перше, збільшене передавальне зусилля — ріжуть товсті проводи без зайвого натиску. По-друге, загартовані леза: не тупляться, не гнуться, навіть після сотень обрізань. І ще важливий момент — зручні рукоятки, які не ковзають і не ріжуть руки, коли працюєш із максимальним зусиллям.

З практики: нещодавно робили монтаж силового щита. Кабелі 16 мм², жорстка ізоляція. Звичайні бокорізи — марні, а Wurth ріжуть чисто, без зайвого тиску. Майстер, який був зі мною, сказав: «Це як мати гідравліку в руках» — і я з ним згоден.

Рекомендую їх усім, хто шукає професійні бокорізи для товстих проводів, інструмент для електриків, або просто хоче мати надійне рішення для монтажу. Якщо ви питаєте себе: «Які бокорізи вибрати для силових кабелів?» — відповідь проста: Wurth DIN ISO 5749. Після них вже не хочеться повертатись до дешевих аналогів.