Бокорезы Wurth Zebra усиленные 140мм
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 140мм
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 140мм (071401551)
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 140мм
БОКОРЕЗЫ-140ММ-УСИЛ-ZEBRA
ZEBRA
Номер товара 071401551
В наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для резки твердой, стальной и медной проволоки
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
- Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
- Режущие кромки: индуктивная закалка;
- Соединение: внахлест;
- Рабочая часть: хромированная.
| Диаметр реза струны, макс. | 1,5 мм |
| Длина (L) | 140 мм |
| Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,1 мм |
| Диаметр реза мягкой проволоки, макс. | 4 мм |
| Длина в дюймах (L) | 5 1/2 дюйма |
| Конструкция шарнира | Наложением |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
Информация о продукте
Описание
Для резки твердой, стальной и медной проволоки
- Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
- Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
- Режущие кромки: индуктивная закалка;
- Соединение: внахлест;
- Рабочая часть: хромированная.
Характеристики
| Диаметр реза струны, макс. | 1,5 мм |
| Длина (L) | 140 мм |
| Макс. диаметр реза твердой проволоки | 2 мм |
| Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
| Макс. диаметр реза проволоки средней твердости | 3,1 мм |
| Диаметр реза мягкой проволоки, макс. | 4 мм |
| Длина в дюймах (L) | 5 1/2 дюйма |
| Конструкция шарнира | Наложением |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Хромированный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Бокорезы Wurth Zebra усиленные 180мм
Нет отзывов про этот товар