Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 3 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 4 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 3 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм
Фото - 4 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм

Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм (071401552)

Бокорезы Wurth Zebra усиленные 160мм Бокорезы 160мм ZEBRA
Номер товара 071401552
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для резки твердой, стальной и медной проволоки

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
  • Режущие кромки: индуктивная закалка;
  • Соединение: внахлест;
  • Рабочая часть: хромированная.
Длина (L) 160 мм
Диаметр реза струны, макс. 2 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,4 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм
Длина в дюймах (L) 6 1/4 дюйма
Конструкция шарнира Наложением
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для резки твердой, стальной и медной проволоки

  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает надежный захват деталей, точный рез и длительный срок службы;
  • Длинные режущие кромки позволяют резать кабель большого сечения
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
  • Режущие кромки: индуктивная закалка;
  • Соединение: внахлест;
  • Рабочая часть: хромированная.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 160 мм
Диаметр реза струны, макс. 2 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2,5 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 3,4 мм
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм
Длина в дюймах (L) 6 1/4 дюйма
Конструкция шарнира Наложением
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
156 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -34.5 %
120 грн/шт
78.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить