Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка точной механики PZ1X60
Фото - 1 - Отвертка точной механики PZ1X60
Скидка -34.5 %
Фото - 1 - Отвертка точной механики PZ1X60

Отвертка точной механики PZ1X60 (0613484001)

Отвертка точной механики PREC-PZ1X60 -арт. 0613484001
Номер товара 0613484001
В наличии
Цена:
120 грн/шт
-34.5 %
78.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеально подходит для всех тонких и филигранных работ в электрической и точной механике.
  • Вращающаяся центрирующая головка с большими углублениями для пальцев.
    Для оптимизированной работы в создании часов.
  • Маркирование символа винта и размера на колпачке центровки.
    Простая и быстрая идентификация.
  • Многокомпонентная ручка с большими мягкими компонентами.
    Комфортная и приятная работа.
  • Зона быстрого вращения.
    Для быстрой работы
  • Хромированные лезвия из специальной стали с высокой закалкой.
    Обеспечивает оптимальную антикоррозионную защиту.
Black Point- верхней прижимной силы.
Точность посадки. Лезвие:круглое лезвие, матовый хромированный.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеально подходит для всех тонких и филигранных работ в электрической и точной механике.
  • Вращающаяся центрирующая головка с большими углублениями для пальцев.
    Для оптимизированной работы в создании часов.
  • Маркирование символа винта и размера на колпачке центровки.
    Простая и быстрая идентификация.
  • Многокомпонентная ручка с большими мягкими компонентами.
    Комфортная и приятная работа.
  • Зона быстрого вращения.
    Для быстрой работы
  • Хромированные лезвия из специальной стали с высокой закалкой.
    Обеспечивает оптимальную антикоррозионную защиту.
Black Point- верхней прижимной силы.
Точность посадки. Лезвие:круглое лезвие, матовый хромированный.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
58.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
253.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
17136 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить