Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 2 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 3 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 4 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 5 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 6 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 7 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 8 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 9 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 1 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 2 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 3 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 4 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 5 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 6 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 7 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 8 - Нивелир лазерный линейный CG19
Фото - 9 - Нивелир лазерный линейный CG19

Нивелир лазерный линейный CG19 (5709300044)

Нивелир лазерный линейный CG19 -арт. 5709300044
Номер товара 5709300044
В наличии
Цена:
17136 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
1 горизонтальный и 1 вертикальный зеленый лазерные лучи обеспечивают тонкие, яркие линии для выравнивания везде, где требуются точные вертикали и горизонтали
Обычно используется в жилищном строительстве, отделочных работах и столярной промышленности.
Самовыравнивание и функция фиксации
Обеспечивает диапазон самовыравнивания +/-4⁰ и быстрое выравнивание ≤2с
Режим фиксации позволяет работать с прибором без ограничений: в ручном режиме или на наклонной поверхности

Лазерные лучи (1 горизонтальный и 1 вертикальный)
Обеспечивает прямые углы, выравнивает по горизонтали и вертикали, выполняет работы по выравниванию.
Литий-ионный аккумулятор и разъемы типа C на устройстве и аккумуляторном блоке
Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5В/2А)
Аккумулятор можно заряжать в приборе или вынуть и зарядить отдельно
Устройство может работать без аккумулятора, питаясь непосредственно от зарядного устройства.
IP54
Защищен от ограниченного проникновения пыли и брызг воды по любому направлению.
Позволяет использовать устройство во влажной и запыленной рабочей среде.
Работа с приемником
С приемником рабочий диапазон расширяется до диаметра 50 м.
Совместим с большинством моделей приемников
Имеет функцию низкого энергопотребления для приложений, где не требуется полная яркость
Примечание
Комплектация:
1x Линейный лазерный нивелир
1x Универсальный кронштейн
1x Очки для обзора лазера зеленого цвета
1x мишень, 1 кабель типа C
1x инструкция по эксплуатации
Прочный футляр для инструмента с 3D EVA-вкладкой
Температурный диапазон применения, мин. - 10 °С
Длина 115 мм
Класс лазера 2
Точность измерения нивелирования (+/- на длину) 2 мм/10м
Зона действия без приемника 30 м
Область автонивелирования (+/-) 4 °
Температурный диапазон применения, макс. 50 °C
Зона действия с приемником 50 м
Высота 60 мм
Ширина 96 мм
Степень защиты IP IP 54
Тип аккумулятора/батареи Литий
Область применения Центрирование в строительстве или отделке; корпусные изделия, трубопроводы, монтаж электропроводки и т.п.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
1 горизонтальный и 1 вертикальный зеленый лазерные лучи обеспечивают тонкие, яркие линии для выравнивания везде, где требуются точные вертикали и горизонтали
Обычно используется в жилищном строительстве, отделочных работах и столярной промышленности.
Самовыравнивание и функция фиксации
Обеспечивает диапазон самовыравнивания +/-4⁰ и быстрое выравнивание ≤2с
Режим фиксации позволяет работать с прибором без ограничений: в ручном режиме или на наклонной поверхности

Лазерные лучи (1 горизонтальный и 1 вертикальный)
Обеспечивает прямые углы, выравнивает по горизонтали и вертикали, выполняет работы по выравниванию.
Литий-ионный аккумулятор и разъемы типа C на устройстве и аккумуляторном блоке
Совместимость с технологией быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку (5В/2А)
Аккумулятор можно заряжать в приборе или вынуть и зарядить отдельно
Устройство может работать без аккумулятора, питаясь непосредственно от зарядного устройства.
IP54
Защищен от ограниченного проникновения пыли и брызг воды по любому направлению.
Позволяет использовать устройство во влажной и запыленной рабочей среде.
Работа с приемником
С приемником рабочий диапазон расширяется до диаметра 50 м.
Совместим с большинством моделей приемников
Имеет функцию низкого энергопотребления для приложений, где не требуется полная яркость
Примечание
Комплектация:
1x Линейный лазерный нивелир
1x Универсальный кронштейн
1x Очки для обзора лазера зеленого цвета
1x мишень, 1 кабель типа C
1x инструкция по эксплуатации
Прочный футляр для инструмента с 3D EVA-вкладкой
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин. - 10 °С
Длина 115 мм
Класс лазера 2
Точность измерения нивелирования (+/- на длину) 2 мм/10м
Зона действия без приемника 30 м
Область автонивелирования (+/-) 4 °
Температурный диапазон применения, макс. 50 °C
Зона действия с приемником 50 м
Высота 60 мм
Ширина 96 мм
Степень защиты IP IP 54
Тип аккумулятора/батареи Литий
Применение arrow_down
Область применения Центрирование в строительстве или отделке; корпусные изделия, трубопроводы, монтаж электропроводки и т.п.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте