Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка точной механики SL-0,23X1,5X45
Фото - 1 - Отвертка точной механики SL-0,23X1,5X45
Скидка -48.7 %
Фото - 1 - Отвертка точной механики SL-0,23X1,5X45

Отвертка точной механики SL-0,23X1,5X45 (0613486115)

Отвертка точной механики VDE-SL-0,23X1,5X45 -арт. 0613486115
Номер товара 0613486115
В наличии
Цена:
120 грн/шт
-48.7 %
61.62 грн/шт
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
Для работ под напряжением тока до 1.000 вольт (AC) и до 1.500 вольт (DC)
  • Частичное испытание на водяной бане с испытательным напряжением 10 кВ
  • Маркировка с годом производства
  • Испытание на холод при -40°C (маркировка C)
  • Лезвие: круглое, изолированное, коричневое
  • Тип привода: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для работ под напряжением тока до 1.000 вольт (AC) и до 1.500 вольт (DC)
  • Частичное испытание на водяной бане с испытательным напряжением 10 кВ
  • Маркировка с годом производства
  • Испытание на холод при -40°C (маркировка C)
  • Лезвие: круглое, изолированное, коричневое
  • Тип привода: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
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
736.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ