Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45
Фото - 1 - Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45
Знижка -48.7 %
Фото - 1 - Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45

Викрутка точної механіки SL-0,23X1,5X45 (0613486115)

Викрутка точної механіки VDE-SL-0,23X1,5X45 -арт. 0613486115
Номер товару 0613486115
В наявності
Ціна:
120 грн/шт
-48.7 %
61.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для робіт під напругою струму до 1.000 вольт (AC) і до 1.500 вольт (DC)
  • Часткове випробування на водяній бані з напругою 10 кВ
  • Маркування з роком виробництва
  • Випробування на холод при -40 ° C (маркування C)
  • Лезо: кругле, ізольоване, коричневе
  • Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для робіт під напругою струму до 1.000 вольт (AC) і до 1.500 вольт (DC)
  • Часткове випробування на водяній бані з напругою 10 кВ
  • Маркування з роком виробництва
  • Випробування на холод при -40 ° C (маркування C)
  • Лезо: кругле, ізольоване, коричневе
  • Тип приводу: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
51.66 грн/шт
43.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити