Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Kліщі зварювальні, набір 3 шт.
Фото - 1 - Kліщі зварювальні, набір 3 шт.
Фото - 2 - Kліщі зварювальні, набір 3 шт.
Фото - 1 - Kліщі зварювальні, набір 3 шт.
Фото - 2 - Kліщі зварювальні, набір 3 шт.

Kліщі зварювальні, набір 3 шт. (071409103)

Набір кліщів затискних з фіксатором, 3 шт. -арт. 071409 103
Номер товару 071409103
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
3 предмети, включаює високоякісну сумку-скатку. Важіль плавного розкриття з пружинним механізмом Управління однією рукою, відпускання замість натискання. Контргайка для фіксації ширини затиску Міцне нікелеве покриття
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
3 предмети, включаює високоякісну сумку-скатку. Важіль плавного розкриття з пружинним механізмом Управління однією рукою, відпускання замість натискання. Контргайка для фіксації ширини затиску Міцне нікелеве покриття
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -38.9 %
1.75 грн/шт
1.07 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 0 шт
Немає в наявності
19980 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
64.8 грн/шт
55.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
253.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення