Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка точної механіки TX10X50
Фото - 1 - Викрутка точної механіки TX10X50
Знижка -52.2 %
Фото - 2 - Викрутка точної механіки TX10X50
Знижка -52.2 %
Фото - 3 - Викрутка точної механіки TX10X50
Знижка -52.2 %
Фото - 1 - Викрутка точної механіки TX10X50
Фото - 2 - Викрутка точної механіки TX10X50
Фото - 3 - Викрутка точної механіки TX10X50

Викрутка точної механіки TX10X50 (061348221)

Викрутка точної механіки PREC-TX10X50 -арт. 061348221
Номер товару 061348221
В наявності
Ціна:
120 грн/шт
-52.2 %
57.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки
  • Центруюча головка, що обертається, з великими поглибленнями для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи
  • Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
    Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.
Black Point- верхньої притисної сили.
Точність посадки. Лезо: кругле лезо, матовий хромований. Тип приводу: TX, Black Point.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для всіх тонких і філігранних робіт в електричній і точної механіки
  • Центруюча головка, що обертається, з великими поглибленнями для пальців.
    Для оптимізованої роботи в створенні годинників.
  • Маркування символу гвинта і розміру на ковпачку центрування.
    Проста і швидка ідентифікація.
  • Багатокомпонентна ручка з великими м'якими компонентами.
    Комфортна і приємна робота.
  • Зона швидкого обертання.
    Для швидкої роботи
  • Хромовані леза зі спеціальної сталі з високою загартуванням.
    Забезпечує оптимальний антикорозійний захист.
Black Point- верхньої притисної сили.
Точність посадки. Лезо: кругле лезо, матовий хромований. Тип приводу: TX, Black Point.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
112.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення