Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка точной механики TX5X40
Фото - 1 - Отвертка точной механики TX5X40
Скидка -38.5 %
Фото - 1 - Отвертка точной механики TX5X40

Отвертка точной механики TX5X40 (061348216)

Отвертка точной механики PREC-TX5X40 -арт. 061348216
Номер товара 061348216
В наличии
Цена:
120 грн/шт
-38.5 %
73.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеально подходит для всех тонких и филигранных работ в электрической и точной механике.
  • Вращающаяся центрирующая головка с большими углублениями для пальцев.
    Для оптимизированной работы в создании часов.
  • Маркирование символа винта и размера на колпачке центровки.
    Простая и быстрая идентификация.
  • Многокомпонентная ручка с большими мягкими компонентами.
    Комфортная и приятная работа.
  • Зона быстрого вращения.
    Для быстрой работы
  • Хромированные лезвия из специальной стали с высокой закалкой.
    Обеспечивает оптимальную антикоррозионную защиту.
Black Point- верхней прижимной силы.
Точность посадки. Лезвие:круглое лезвие, матовый хромированный. Тип привода: TX, Black Point.
Длина ручки (B) 101,5 мм
Диаметр головки (C) 17 мм
Длина лезвия (A) 40 мм
Размер наконечника TX5

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеально подходит для всех тонких и филигранных работ в электрической и точной механике.
  • Вращающаяся центрирующая головка с большими углублениями для пальцев.
    Для оптимизированной работы в создании часов.
  • Маркирование символа винта и размера на колпачке центровки.
    Простая и быстрая идентификация.
  • Многокомпонентная ручка с большими мягкими компонентами.
    Комфортная и приятная работа.
  • Зона быстрого вращения.
    Для быстрой работы
  • Хромированные лезвия из специальной стали с высокой закалкой.
    Обеспечивает оптимальную антикоррозионную защиту.
Black Point- верхней прижимной силы.
Точность посадки. Лезвие:круглое лезвие, матовый хромированный. Тип привода: TX, Black Point.
Характеристики arrow_down
Длина ручки (B) 101,5 мм
Диаметр головки (C) 17 мм
Длина лезвия (A) 40 мм
Размер наконечника TX5
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9852.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии