Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі обтискні для кабельних наконечників C 161
Фото - 1 - Кліщі обтискні для кабельних наконечників C 161
Фото - 1 - Кліщі обтискні для кабельних наконечників C 161

Кліщі обтискні для кабельних наконечників C 161 (055710)

Кліщі обтискні для кабельних наконечників C 161, 0,5-16,0 мм²
Номер товару 055710
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Кліщі обтискні C 161 для ізольованих і неізольованих кабельних наконечників

  • Призначені для обтиску ізольованих і неізольованих кабельних наконечників відповідно до DIN 46228
  • Обтискання за допомогою пресувального штифта (mandrel pressing)
  • Виготовлені з кованої інструментальної сталі
  • Міцна конструкція для професійного використання
  • Вироблено в Німеччині
Матеріал ручки Пластик
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-16 мм²
Довжина (L) 190 мм
Кількість місць обжиму 8 шт.
Покриття Воронений
Матеріал Інструментальна сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Кліщі обтискні C 161 для ізольованих і неізольованих кабельних наконечників

  • Призначені для обтиску ізольованих і неізольованих кабельних наконечників відповідно до DIN 46228
  • Обтискання за допомогою пресувального штифта (mandrel pressing)
  • Виготовлені з кованої інструментальної сталі
  • Міцна конструкція для професійного використання
  • Вироблено в Німеччині
Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-16 мм²
Довжина (L) 190 мм
Кількість місць обжиму 8 шт.
Покриття Воронений
Матеріал Інструментальна сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
24.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
889.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
862.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
858.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
525.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1869.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності