Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр трубы в дюймах, макс.
Размер захвата
Диапазон зажима в дюймах
Длина (L)
Спрятать arrow
Ширина зажимных губок (B)
Толщина губок (C)
Цена
Показать еще фильтров 2 Спрятать arrow

Ключ трубный, S-образный

Ключ трубный, S-образный

Ключ трубный, S-образный

Ключ трубный, S-образный

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ключ трубный, S-образный

Номер товара
Диаметр трубы в дюйм...
Размер захвата
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07140661
В наличии
1 1/2 дюйма
46 мм
- +
1 шт
5569.2 грн
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1.1/2"
07140663
В наличии
3 дюйма
80 мм
- +
1 шт
10920 грн
Ключ трубный Wurth S-образные губки 3"
07140660
Нет в наличии
1 дюйм
35 мм
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1"
07140659
Нет в наличии
1/2 дюйма
22 мм
- +
1 шт
3787.02 грн
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1/2"
07140662
Нет в наличии
2 дюйма
65 мм
- +
1 шт
6474.24 грн
Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"

Топ товаров, что покупаются

5569.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10920 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ключ трубный, S-образный
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 3787.02 грн
⭐ Самый дорогой товар 10920 грн

Думка експерта

Коли треба взяти трубу під контроль — беру трубний ключ Wurth S-подібний

Експерт Назар

Монтаж труб — це завжди про силу і точність. І коли клієнт каже: "Мені треба, щоб тримало міцно, але без пошкоджень", я використовую трубний ключ Wurth S-подібний. Це інструмент, який створений для роботи з трубами, фітингами та різьбовими з'єднаннями.

Чому він незамінний? По-перше, S-подібна форма губок — забезпечує максимальний захват без ковзання, навіть на гладких поверхнях. По-друге, регульований механізм — дозволяє швидко підлаштуватися під різні діаметри труб. І головне — міцна сталь: ключ не гнеться, не стирається, витримує серйозне навантаження.

З практики: на монтажі системи опалення треба було затягнути фітинги на металевих трубах. З дешевими ключами — ковзання і ризик пошкодження. А Wurth — тримав чітко, без люфту. Майстер каже: "Це як лещата в руці — міцно і без компромісів".

Часто питають:

"Який ключ для труб реально працює?"
"Щось для монтажу опалення або водопостачання?"
"Інструмент, який не ковзає і не ламається?"

Відповідь — Wurth S-подібний трубний ключ. Якщо шукаєте ключ для роботи з трубами, інструмент для сантехмонтажу, або просто хочете мати рішення, яке не підведе — це саме те.

Моя порада: не ризикуйте якістю через слабкий захват. Краще мати інструмент, який тримає міцно і працює довго.