Ключ трубный Wurth S-образные губки 1.1/2"
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1.1/2"
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1.1/2" (07140661)
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1.1/2"
КЛЮЧ-ТРУБНЫЙ-S-1-1/2ZO
Номер товара 07140661
В наличии
Цена:
5569.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самофиксирующимся креплением.
- Плавная регулировка
- Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек
- Оптимальная фиксация и высокая прочность
- Зубья на головке направлены против направления вращения
Прочный и износостойкий
- Зубья закалены методом электроиндукции
| Диаметр трубы в дюймах, макс. | 1 1/2 дюйма |
| Диапазон зажима в дюймах | 1 1/2 дюйма |
| Толщина губок (C) | 11 мм |
| Ширина зажимных губок (B) | 24 мм |
| Длина (L) | 416 мм |
| Размер захвата | 46 мм |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Цвет | Красный |
Область применения
Трубы, гайки
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самофиксирующимся креплением.
- Плавная регулировка
- Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек
- Оптимальная фиксация и высокая прочность
- Зубья на головке направлены против направления вращения
Прочный и износостойкий
- Зубья закалены методом электроиндукции
Характеристики
| Диаметр трубы в дюймах, макс. | 1 1/2 дюйма |
| Диапазон зажима в дюймах | 1 1/2 дюйма |
| Толщина губок (C) | 11 мм |
| Ширина зажимных губок (B) | 24 мм |
| Длина (L) | 416 мм |
| Размер захвата | 46 мм |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Цвет | Красный |
Применение
Область применения
Трубы, гайки
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ключ трубный Wurth S-образные губки 3"
Ключ трубный Wurth S-образные губки 1/2"
Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"
Нет отзывов про этот товар