Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"
Фото - 1 - Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"
Фото - 2 - Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"
Фото - 1 - Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"
Фото - 2 - Ключ трубный Wurth S-образные губки 2"

Ключ трубный Wurth S-образные губки 2" (07140662)

Ключ трубный Wurth S-образные губки 2" КЛЮЧ-ТРУБНЫЙ-S-2ZO
Номер товара 07140662
Нет в наличии
Цена:
6474.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самофиксирующимся креплением.

  • Плавная регулировка
  • Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек
  • Оптимальная фиксация и высокая прочность
  • Зубья на головке направлены против направления вращения

Прочный и износостойкий

  • Зубья закалены методом электроиндукции
Толщина губок (C) 12,5 мм
Диаметр трубы в дюймах, макс. 2 дюйма
Диапазон зажима в дюймах 2 дюйма
Ширина зажимных губок (B) 28 мм
Длина (L) 535 мм
Размер захвата 65 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Цвет Красный
Область применения Трубы, гайки

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

"Шведский тип", губки S-образной формы, с тремя точками опоры и самофиксирующимся креплением.

  • Плавная регулировка
  • Фиксация с помощью стягивающих регулировочных гаек
  • Оптимальная фиксация и высокая прочность
  • Зубья на головке направлены против направления вращения

Прочный и износостойкий

  • Зубья закалены методом электроиндукции
Характеристики arrow_down
Толщина губок (C) 12,5 мм
Диаметр трубы в дюймах, макс. 2 дюйма
Диапазон зажима в дюймах 2 дюйма
Ширина зажимных губок (B) 28 мм
Длина (L) 535 мм
Размер захвата 65 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Цвет Красный
Применение arrow_down
Область применения Трубы, гайки
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті