Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 3 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250
Фото - 4 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250

Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 2,5x14x250 (061332114)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, шестигранное лезвие, ударный наконечник SZ-2,5X14X250 ZEBRA
Номер товара 061332114
В наличии
Цена:
958.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шлицевая отвертка, головка с прорезями, шестигранное лезвие, большой ударопрочный колпачок.
  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380
Толщина острия наконечника 10 мм
Длина ручки (B) 120 мм
Вспомогательное приспособление для ключа 16 мм
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 2,5 x 14 мм
Длина лезвия (A) 250 мм
Ширина рукоятки (C) 40,5 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шлицевая отвертка, головка с прорезями, шестигранное лезвие, большой ударопрочный колпачок.
  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380
Характеристики arrow_down
Толщина острия наконечника 10 мм
Длина ручки (B) 120 мм
Вспомогательное приспособление для ключа 16 мм
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 2,5 x 14 мм
Длина лезвия (A) 250 мм
Ширина рукоятки (C) 40,5 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
258 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить