Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 0,8x4,5x90
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 0,8x4,5x90
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 0,8x4,5x90
Фото - 1 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 0,8x4,5x90
Фото - 2 - Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 0,8x4,5x90

Отвертка ZEBRA®, шлиц, ударная, шестигранная, 0,8x4,5x90 (0613321045)

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, шестигранное лезвие, ударный наконечник ОТВЁРТКА-SZ-0,8X4,5X90 ZEBRA
Номер товара 0613321045
В наличии
Цена:
385.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Шлицевая отвертка, головка с прорезями, шестигранное лезвие, большой ударопрочный колпачок.
  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,8 x 4,5 мм
Ширина рукоятки (C) 31 мм
Толщина острия наконечника 5 мм
Вспомогательное приспособление для ключа 8 мм
Длина лезвия (A) 90 мм
Длина ручки (B) 96 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Шлицевая отвертка, головка с прорезями, шестигранное лезвие, большой ударопрочный колпачок.
  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5264-A, ISO 2380
Характеристики arrow_down
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0,8 x 4,5 мм
Ширина рукоятки (C) 31 мм
Толщина острия наконечника 5 мм
Вспомогательное приспособление для ключа 8 мм
Длина лезвия (A) 90 мм
Длина ручки (B) 96 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
6474.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -48.7 %
120 грн/шт
61.62 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
51.66 грн/шт
43.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить