Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90

Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90 (0613321045)

Викрутка шліцева, ударна, 6-гранний стрижень, 0,8X4,5X90, ZEBRA -арт. 0613321045
Номер товару 0613321045
В наявності
Ціна:
385.56 грн/шт
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
Шлицева викрутка, головка з прорізами, шестигранне лезо, великий удароміцний ковпачок.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,8 x 4,5 мм
Ширина ручки (C) 31 мм
Товщина вістря наконечника 5 мм
Допоміжне пристосування для ключа 8 мм
Довжина леза (A) 90 мм
Довжина ручки (B) 96 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шлицева викрутка, головка з прорізами, шестигранне лезо, великий удароміцний ковпачок.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5264-A, ISO 2380
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,8 x 4,5 мм
Ширина ручки (C) 31 мм
Товщина вістря наконечника 5 мм
Допоміжне пристосування для ключа 8 мм
Довжина леза (A) 90 мм
Довжина ручки (B) 96 мм
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
Знижка -63.9 %
9.29 грн/шт
3.35 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності