Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,6x9x150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,6x9x150
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,6x9x150

Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,6x9x150 (061332109)

Викрутка шліцева, ударна, 6-гранний стрижень, 1,6X9X150, ZEBRA -арт. 061332109
Номер товару 061332109
В наявності
Ціна:
539.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Шлицева викрутка, головка з прорізами, шестигранне лезо, великий ковпачок.
  • Стержень наскрізний, шестигранного перерізу із загартованої удароміцної сталі
  • Привід DIN 5264-A, ISO 2380
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,6 x 9 мм
Довжина ручки (B) 114 мм
Допоміжне пристосування для ключа 13 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Ширина ручки (C) 38 мм
Товщина вістря наконечника 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шлицева викрутка, головка з прорізами, шестигранне лезо, великий ковпачок.
  • Стержень наскрізний, шестигранного перерізу із загартованої удароміцної сталі
  • Привід DIN 5264-A, ISO 2380
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,6 x 9 мм
Довжина ручки (B) 114 мм
Допоміжне пристосування для ключа 13 мм
Довжина леза (A) 150 мм
Ширина ручки (C) 38 мм
Товщина вістря наконечника 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -63.9 %
9.29 грн/шт
3.35 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності