Викрутка SL ударна
Фільтр
Версії товару Викрутка SL ударна
Номер товару
Товщина ріжучої кром...
Довжина леза (A)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 0,8x4,5x90
Номер товару 0613321045
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 0,8 x 4,5 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Товщина вістря наконечника | 5 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 8 мм |
| Довжина леза (A) | 90 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,2x7x125
Номер товару 061332107
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,2 x 7 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 10 мм |
| Довжина ручки (B) | 106 мм |
| Довжина леза (A) | 125 мм |
| Ширина ручки (C) | 35 мм |
| Товщина вістря наконечника | 6 мм |
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,6x10x175
Номер товару 061332110
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 10 мм |
| Довжина ручки (B) | 114 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 13 мм |
| Довжина леза (A) | 175 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Товщина вістря наконечника | 8 мм |
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1,6x9x150
Номер товару 061332109
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1,6 x 9 мм |
| Довжина ручки (B) | 114 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 13 мм |
| Довжина леза (A) | 150 мм |
| Ширина ручки (C) | 38 мм |
| Товщина вістря наконечника | 8 мм |
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 1x5,5x100
Номер товару 0613321055
Технічна інформація
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 1 x 5,5 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 10 мм |
| Довжина леза (A) | 100 мм |
| Ширина ручки (C) | 31 мм |
| Товщина вістря наконечника | 6 мм |
| Довжина ручки (B) | 96 мм |
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 2,5x14x250
Номер товару 061332114
Технічна інформація
| Товщина вістря наконечника | 10 мм |
| Довжина ручки (B) | 120 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 16 мм |
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 2,5 x 14 мм |
| Довжина леза (A) | 250 мм |
| Ширина ручки (C) | 40,5 мм |
Викрутка ZEBRA®, шліц, ударна, шестигранна, 2x12x200
Номер товару 061332112
Технічна інформація
| Товщина вістря наконечника | 10 мм |
| Довжина ручки (B) | 120 мм |
| Допоміжне пристосування для ключа | 16 мм |
| Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки | 2 x 12 мм |
| Довжина леза (A) | 200 мм |
| Ширина ручки (C) | 40,5 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Викрутка SL ударна |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 7 |
| ⭐ Найдешевший товар | 385.56 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 958.8 грн |