Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Установочное устройство W-ED
Фото - 1 - Установочное устройство W-ED
Скидка -68 %
Фото - 1 - Установочное устройство W-ED

Установочное устройство W-ED (0904022101)

Установочное устройство для анкеров W-ED/S M10x30 С маркировкой корректного монтажа анкеров и защитой рук
Номер товара 0904022101
В наличии
Цена:
1100 грн/шт
-68 %
352.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для забивного анкера W-ED, с визуальным контролем посадки (маркировка на юбке анкера после установки) Для простого и удобного монтажа Ограждение для рук обеспечивает оптимальную защиту при неточных ударах
Применяется для забивных анкеров M10 x 30 мм
Исполнение С защитой рук
Визуальный контроль расклинивания Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для забивного анкера W-ED, с визуальным контролем посадки (маркировка на юбке анкера после установки) Для простого и удобного монтажа Ограждение для рук обеспечивает оптимальную защиту при неточных ударах
Характеристики arrow_down
Применяется для забивных анкеров M10 x 30 мм
Исполнение С защитой рук
Визуальный контроль расклинивания Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
907.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
864 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1100 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
492.12 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
80.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
45.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
20.94 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить